Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur Pro2 256GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1096116
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DP2-256-256
EAN/GTIN:
     5060220252608
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
iStorage USB 3.2 / AES-XTS 256-bit full disk hardware encryption / FIPS 140-2 level 3, IP68, boot delay / 130.3MB/s read, 116.5 MB/S write
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.065 kg
Capacity:
256 GB
Read rate:
130.3 MB/S
Write rate:
116.5 MB/S
USB Standard:
3.2
Color:
black
Password Protection:
Yes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
1
€ 2,00*
ab € 284,90*
€ 330,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 304,26*
€ 353,87*
Frei Haus
ab € 306,65*
€ 354,21*
Frei Haus
ab € 307,57*
€ 355,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 307,14*
€ 357,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,80*
€ 393,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,74*
€ 390,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,77*
€ 361,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 170,88*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 206,12*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 231,67*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,09*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 277,47*
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,78*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,12*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,71*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 117,13*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,97*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,71*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 60,34*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.