Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic FOCUS PX-650, 80+ Platinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic FOCUS-PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic FOCUS-PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1097068
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     FOCUS-PX-650
EAN/GTIN:
     4711173874652
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Seasonic ATX 12V / Output 54A / 80 PLUS Platinum / 12 cm fan / Fully Modular / Fluid Dynamic Fan Bearing / Hybrid Silent Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.86 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
650 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
ATX Version:
ATX 2.53
Cable Management:
Modular
Efficiency:
92 %
Efficiency Certification:
80PLUS Platinum
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
120 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
20A
+5V:
20A
+12V1:
54A
-12V:
0.3A
+5V sb:
3.0A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,04*
Ähnlich
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 473,57*
Ähnlich
Asus
90YV0JC0-M0NA00
ab € 263,91*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 373,35*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 399,92*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 336,77*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 462,96*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 484,69*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 559,09*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 536,54*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 170,37*
Ähnlich
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 352,16*
Ähnlich
Asus
90YV0GB4-M0NA10
ab € 245,41*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,65*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M1EAY0
ab € 96,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.