Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
PC Netzteil
>
Artikel
Seasonic FOCUS GX-550, 80+ Gold
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1546-L1097073
Hersteller:
Seasonic
Herst.-Nr.:
FOCUS-GX-550
EAN/GTIN:
4711173874713
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Seasonic ATX 12V / Output 45A / 80 PLUS Gold / 12 cm fan / Fully Modular / Fluid Dynamic Fan Bearing / Hybrid Silent Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.7 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
550 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
Cable Management:
Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1546
>
Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
pc netzteil btx
,
computer-netzteil
,
pc netzteil seasonic
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 117,54*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-A16G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 370,94*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O16G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 392,64*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 330,87*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0IZ5-M0NA00
ab € 503,97*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 473,27*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 558,59*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 538,98*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 552,69*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AB3ANH-MR6100
ab € 406,14*
Ähnlich
ASUS Phoenix PH-RX550-4G-EVO AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 76,40*
Ähnlich
ASUS PRIME B760M-A D4-CSM Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 97,10*
Ähnlich
ASUS PRIME B760M-K D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 79,65*
Ähnlich
ASUS PRIME Z690-P D4-CSM Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asus
90MB18P0-M0EAYC
ab € 137,93*
Ähnlich
ASUS PRIME Z790M-PLUS Intel Z790 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1E70-M0EAY0
ab € 161,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen