Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard Clicky - BLACK - DE-Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech G Pro Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech G Pro Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech G Pro Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech G Pro Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech G Pro Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech G Pro Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech G Pro Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech G Pro Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech G Pro Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1097510
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009389
EAN/GTIN:
     5099206086395
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
Logitech USB port / 1 ms report rate / Height / depth 16 cm 17.4 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.42 kg
Application Area:
Gaming
Transmission:
Corded
Keyboard Layout:
German
Color:
black
Power Source:
USB powered
Key type:
Clicky
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 79,40*
€ 97,26*
€ 5,00*
ab € 86,45*
€ 105,36*
4 Tage
20
€ 3,51*
ab € 88,23*
€ 107,14*
€ 3,50*
ab € 91,94*
€ 112,40*
Lager 1546
41
€ 2,00*
ab € 107,33*
€ 130,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.