Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic PRIME GX-1000, 80+ Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic Prime GX-1000 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime GX-1000 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime GX-1000 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime GX-1000 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime GX-1000 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime GX-1000 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime GX-1000 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime GX-1000 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime GX-1000 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime GX-1000 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime GX-1000 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1101172
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     PRIME-GX-1000
EAN/GTIN:
     4711173874225
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Seasonic ATX 12V / Output 83A / 80 PLUS Gold / 13.5 cm fan / Fully Modular / Premium Hybrid Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.86 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
1000 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
ATX Version:
ATX 2.53
Cable Management:
Modular
Efficiency:
90 %
Efficiency Certification:
80PLUS Platinum
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
135 mm
MTBF:
150'000
+3.3V:
25A
+5V:
25A
+12V1:
83
-12V:
0.3A
+5V sb:
3.0A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 161,74*
€ 195,88*
€ 6,90*
ab € 201,33*
€ 238,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 202,60*
€ 239,38*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,32*
€ 335,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,59*
€ 391,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,06*
Ähnlich
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 473,57*
Ähnlich
Asus
90YV0JC0-M0NA00
ab € 263,91*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 373,35*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 393,16*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 336,77*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 462,96*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 484,69*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 559,09*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 530,67*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 168,35*
Ähnlich
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 353,48*
Ähnlich
Asus
90YV0GB4-M0NA10
ab € 245,30*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,65*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M1EAY0
ab € 96,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.