Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur Pro 128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iStorage datAshur Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage datAshur Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage datAshur Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage datAshur Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage datAshur Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Artikel-Nr.:
     1546-L1101514
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DA3-256-128
EAN/GTIN:
     5060220253124
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
iStorage USB 3.2 (Gen 1) / Alu / Military Grade, XTS-AES 256-bit HW encryption, FIPS 140-2 L3 / Waterproof / boot delay future / Keypad
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 kg
Capacity:
128 GB
Read rate:
169 MB/S
Write rate:
135 MB/S
Water Resistant:
Yes
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
6
€ 2,00*
ab € 151,97*
€ 191,39*
Frei Haus
ab € 158,20*
€ 197,12*
€ 3,50*
ab € 164,34*
€ 201,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 166,05*
€ 203,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,83*
€ 203,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 60,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 13,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 92,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 3,80*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 4,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,47*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 5,18*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 4,85*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,08*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,07*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 4,86*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 10,68*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 5,84*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 83,07*
Ähnlich
Samsung
MU-PE2T0S/EU
ab € 132,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.