Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Electronics Portable SSD T7 1TB Titan Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Portable SSD T7 1 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 1 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 1 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 1 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 1 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 1 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 1 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 1 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 1 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 1 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 1 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 1 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 1 TB Grau
Artikel-Nr.:
     1546-L1101639
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PC1T0T/WW
EAN/GTIN:
     8806090351679
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Samsung Electronics USB 3.2 / 1050MB/s read, 1000MB/s write
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.14 kg
Scope of use:
Mobile
Capacity:
1000 GB
Maximum Sequential Read Rate:
1050 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
1000 MB/S
Color:
titan grey
Type:
USB 3.1 Gen 2
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1004
€ 2,90*
ab € 78,05*
€ 98,29*
4 Tage
101
€ 3,51*
ab € 84,71*
€ 106,11*
€ 5,80*
ab € 84,92*
€ 106,61*
€ 5,00*
ab € 88,27*
€ 110,44*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 132,77*
€ 161,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.