Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic G12 GC-750, 80+ Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic G12-GC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1105512
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     G12-GC-750
EAN/GTIN:
     4711173876762
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Seasonic ATX 12V / Output 62A / 80 PLUS Gold / 12 cm fan / Fixed cables / Smart and Silent Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
750 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
ATX Version:
ATX 2.53
Cable Management:
Non-Modular
Efficiency:
90 %
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
120 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
15A
+5V:
15A
+12V1:
62A
-12V:
0.3A
+5V sb:
2.5A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
152
€ 4,50*
ab € 56,94*
€ 70,78*
1 Tag
5
€ 4,45*
ab € 60,46*
€ 74,41*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,41*
€ 74,50*
€ 5,50*
ab € 60,66*
€ 74,77*
€ 3,50*
ab € 61,63*
€ 75,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,04*
Ähnlich
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 473,57*
Ähnlich
Asus
90YV0JC0-M0NA00
ab € 263,91*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 373,35*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 399,92*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 336,77*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 462,96*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 484,69*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 559,09*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 536,54*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 170,37*
Ähnlich
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 352,16*
Ähnlich
Asus
90YV0GB4-M0NA10
ab € 245,41*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,65*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M1EAY0
ab € 96,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.