Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic G12 GC-550, 80+ Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic G12 GC Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12 GC Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12 GC Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12 GC Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12 GC Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12 GC Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1105514
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     G12-GC-550
EAN/GTIN:
     4711173876786
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Seasonic ATX 12V / Output 45A / 80 PLUS Gold / 12 cm fan / Fixed cables / Smart and Silent Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
550 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
ATX Version:
ATX 2.53
Cable Management:
Non-Modular
Efficiency:
90 %
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
120 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
15A
+5V:
15A
+12V1:
45A
-12V:
0.3A
+5V sb:
2.5A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
341
€ 5,50*
ab € 44,02*
€ 56,33*
€ 5,50*
ab € 44,45*
€ 57,20*
2 Tage
5
€ 4,45*
ab € 45,60*
€ 58,30*
2 Tage
182
€ 4,50*
ab € 46,39*
€ 59,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 47,23*
€ 60,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 468,84*
Ähnlich
Asus
90YV0JC0-M0NA00
ab € 270,38*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 340,20*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 462,68*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 494,61*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 540,11*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 170,12*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 224,95*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 505,35*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 739,56*
Ähnlich
Asus
90YV0GB4-M0NA10
ab € 247,96*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,70*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M1EAY0
ab € 95,59*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 96,38*
Ähnlich
Asus
90MB1CX0-M0EAY0
ab € 111,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.