Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic B12 BC-550, 80+ Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic B12 BC Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic B12 BC Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic B12 BC Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic B12 BC Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic B12 BC Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic B12 BC Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1105518
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     B12-BC-550
EAN/GTIN:
     4711173876748
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Seasonic ATX 12V / Output 45A / 80 PLUS Bronze / 12 cm fan / Fixed cables / Smart and Silent Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
550 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
ATX Version:
ATX 2.53
Cable Management:
Non-Modular
Efficiency:
85 %
Efficiency Certification:
80PLUS Bronze
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
120 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
15A
+5V:
15A
+12V1:
45A
-12V:
0.3A
+5V sb:
2.5A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
63
€ 5,50*
ab € 44,03*
€ 53,72*
€ 6,78*
ab € 44,62*
€ 54,36*
3 Tage
29
€ 6,90*
ab € 44,88*
€ 54,56*
€ 5,50*
ab € 44,99*
€ 54,72*
4 Tage
35
€ 8,00*
ab € 45,12*
€ 54,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 61,15*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,13*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 153,62*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 244,83*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 259,48*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 271,45*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 373,74*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 393,59*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 349,83*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 525,48*
Ähnlich
Asus
90YV0KC9-M0NA00
ab € 555,45*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 540,50*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 557,82*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 682,08*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 174,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.