Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil 550 Watt ATX *Seasonic* B12 BC Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil 550 Watt ATX *Seasonic* B12 BC Series
Netzteil 550 Watt ATX *Seasonic* B12 BC Series
Artikel-Nr.:
     1604-195475
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     B12-BC-550
EAN/GTIN:
     4711173876748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
• Netzteil-Formfaktor: ATX • Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Nötige Frequenz: 50 - 60 Hz • Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 3 x interne Stromversorgung, 4-polig • Ausgangsspannung: DC +3.3, DC +5, DC ±12 V ± 3% • Leistungskapazität: 550 Watt • Ausgangsstrom: +3.3V - 15 A ¦ +5V - 15 A ¦ +12V - 45 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 2.5 A • 80-PLUS-Zertifizierung: 80 PLUS Bronze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 5,50*
ab € 44,03*
€ 53,72*
€ 6,78*
ab € 44,62*
€ 54,36*
3 Tage
29
€ 6,90*
ab € 44,88*
€ 54,56*
€ 5,50*
ab € 44,99*
€ 54,72*
Lager 1604
35
€ 8,00*
ab € 45,12*
€ 54,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 61,15*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,13*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 153,62*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 244,83*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 259,48*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 271,45*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 373,74*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 393,59*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 349,83*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 525,48*
Ähnlich
Asus
90YV0KC9-M0NA00
ab € 555,45*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 540,50*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 557,82*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 682,08*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 174,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.