Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur M2 240GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iStorage diskAshur M2 PIN 240 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 240 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 240 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 240 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 240 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 240 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1105764
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAM2-256-240
EAN/GTIN:
     5060220253360
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
iStorage USB 3.2 (Gen 1), USB C, USB A cables / 370 MB/s read, 370 MB/s write / AES-XTS 256-bit HW encryption, compliant with FIPS 140-3 level 3 / Keypad
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.4 kg
Capacity:
240 GB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
2
€ 2,00*
ab € 152,22*
€ 188,89*
€ 3,50*
ab € 164,21*
€ 201,28*
Frei Haus
ab € 159,21*
€ 201,28*
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 201,86*
€ 6,90*
ab € 192,37*
€ 228,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 86,60*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 202,94*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 210,96*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 256,12*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 278,76*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,17*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 127,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,30*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 8,13*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,71*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 59,71*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 14,04*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,05*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,08*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 13,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.