Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Extreme Go USB 3.2 256GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1546-L1106256
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ810-256G-G46
EAN/GTIN:
     619659182748
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk USB 3.2 / Type-A / 400MB/s read / 240MB/s write
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Capacity:
256 GB
Read rate:
400 MB/S
Write rate:
240 MB/S
USB Standard:
3.2
Water Resistant:
No
Packing:
1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 41,28*
€ 54,20*
€ 6,78*
ab € 43,75*
€ 57,65*
Frei Haus
ab € 44,67*
€ 58,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 48,53*
€ 63,62*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,98*
€ 65,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,85*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 63,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 168,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 66,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,12*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 207,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.