Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PA148CTV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1108311
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06E0-B01170
EAN/GTIN:
     4718017862233
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
ASUS 14" (35,6 cm), FHD (1920 x 1080), 16:9, 300cd/m², 5 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.1 kg
Panel Size:
14.0 INCH
Type:
USB Type C
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse E
Bezel Color:
black
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
1
€ 2,00*
ab € 261,47*
€ 291,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 275,95*
€ 305,62*
Frei Haus
ab € 299,46*
€ 333,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 320,51*
€ 354,93*
€ 6,78*
ab € 327,84*
€ 364,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,28*
€ 346,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,88*
€ 337,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,49*
€ 336,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.