Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1110993 Herst.-Nr.: 90LJ00G0-B00270 EAN/GTIN: 4718017816120 |
| |
|
| | |
| ASUS ASUS ProArt A1 LED professional projector- World’s first Calman Verified projector Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5 kg | Scope of use: | Business | Panel Size: | - INCH | USB 2.0: | 2 | USB 3.0: | - | Display Port: | N/A | DVI: | No | HDMI: | 2 | VGA: | 1 | Emission Standard: | N/A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.068,05* | € 1.139,56* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 1.088,67* | € 1.158,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.198,04* | € 1.280,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.242,10* | € 1.322,25* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1.337,25* | € 1.416,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|