Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1111551 Herst.-Nr.: WDS500G1R0C EAN/GTIN: 718037891439 |
| |
|
| | |
| Western Digital NVMe / M.2 / PCIe Gen3 / read 3430MB/s / write 2600MB/s Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.1 kg | Scope of use: | Enterprise | Interface: | PCIe 3.0 NVMe | Capacity: | 500 GB | Flash Technology: | NVMe | SSD Formfactor: | M.2 2280 | Maximum Sequential Read Rate: | 3430 MB/S | Maximum Sequential Write Rate: | 2600 MB/S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd, festplatte laptop 500gb |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,75* | € 61,36* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,81* | € 61,73* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 48,67* | € 62,38* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 48,78* | € 62,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 48,77* | € 62,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|