Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VG28UQL1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1111692
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0780-B01170
EAN/GTIN:
     4711081043362
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
ASUS 28" (71,1 cm), 4k (3840 x 2160), 16:9, 450cd/m², 1 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
9.78 kg
Panel Size:
28.0 INCH
Panel Technology:
IPS
Resolution (WxH):
3840 x 2160 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Contrast:
100000:1
Panel Response Time:
1.0 MS
Panel Brightness:
450 CD
Panel Viewing Angle:
H: 178° / V: 178°
Type:
HDMI
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse G
Bezel Color:
black
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 349,36*
€ 383,25*
Lager 1546
1
€ 2,00*
ab € 348,39*
€ 385,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 351,31*
€ 387,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,23*
€ 445,82*
Frei Haus
ab € 434,22*
€ 477,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,67*
€ 458,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,64*
€ 456,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,26*
€ 450,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,04*
€ 443,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,39*
€ 414,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.