Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-183865
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0780-B01170
EAN/GTIN:
     4711081043362
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
ALLES, WAS DU FÜR GAMEPLAY DER NÄCHSTEN GENERATION BRAUCHST
Der 28 Zoll große TUF Gaming VG28UQL1A 4K UHD Gaming-Monitor überzeugt mit einem Fast IPS-Panel und NVIDIA® G-SYNC®-Kompatibilität für blitzschnelles Gaming mit 144Hz. Die clevere Kombination aus Display Stream Compression (DSC), ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) und AMD FreeSync™ Premium ermöglicht butterweiches PC-Gaming. Auch Konsolenspieler kommen auf ihre Kosten, denn der TUF Gaming VG28UQL1A unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K bei 120Hz über HDMI® 2.1 ohne Chroma Subsampling. Darüber hinaus erfüllt er die DisplayHDR™-400-Standards und hat einen DCI-P3-Farbraum von 90%, um außergewöhnliche Farben und Kontraste zu bieten.

GAMING KEY SPEC
BILDWIEDERHOLFREQUENZ VON 144HZ UND 1MS REAKTIONSZEIT
Die Flüssigkristallelemente des ASUS-Fast-IPS-Displays schalten bis zu viermal schneller als herkömmliche IPS-Panels und sorgen so für eine schnellere Reaktion. Auf diese Weise erlebst du die neuesten temporeichen Spiele in ihrer ganzen Pracht – und das ohne Verzögerungen, selbst bei den höchsten Grafikeinstellungen.

GAMING KEY SPEC
ADAPTIVE-SYNC
Der TUF VG28UQL1A ist NVIDIA-G-SYNC-kompatibel und unterstützt die AMD-FreeSync-Premium-Technologie, um eine besonders flüssige Darstellung ohne Tearing und niedriger Latenz zu ermöglichen.

FARBPERFORMANCE
HIGH DYNAMIC RANGE
Der TUF Gaming VG28UQL1A nutzt die Vorteile der HDR-Technologie, um im Vergleich zu herkömmlichen Monitoren lebendigere Farben und höhere Kontraste zu liefern.

EXKLUSIVE GAMING-FEATURES
ELMB SYNC
Der TUF Gaming VG28UQL1A unterstützt die ELMB-Sync*-Software, die es ermöglicht, ELMB gleichzeitig mit der Adaptive-Sync-Technologie einzusetzen, um Ghosting und Tearing zu eliminieren und so eine außergewöhnlich scharfe Spielgrafik mit hoher Bildrate zu ermöglichen.

*Ideal für schnelle Spiele, bessere Funktion über 85Hz.

EXKLUSIVE GAMING-FEATURES
VARIABLE OVERDRIVE
Die integrierte ASUS-Variable-Overdrive-Technologie ermöglicht es dem Display, seine Overdrive-Einstellung dynamisch zu ändern, wenn die Bildwiederholrate schwankt, um optimale Ergebnisse für jedes Spiel zu gewährleisten. Du hast die Wahl, wie stark der Effekt insgesamt sein soll, und überlässt es dann dem Monitor, wie er das Ganze umsetzt.

IN-GAME-VERBESSERUNGEN

INTUITIVE BEDIENUNG
Das ASUS DisplayWidget Lite ist ein Software-Utility, mit dem du schnell und einfach die Einstellungen ändern oder ASUS-exklusive Features konfigurieren kannst, darunter Shadow Boost, ASUS GameVisual und viele weitere.

SHADOW BOOST
Die ASUS-Shadow-Boost-Technologie macht dunkle Bereiche der Spielwelt besser erkennbar, ohne helle Areale zu überbelichten. Dies führt nicht nur zu mehr Übersicht, sondern erleichtert auch das Aufspüren von versteckten Gegnern in dunklen Ecken.

GAMEPLUS
Der ASUS-exklusive, integrierte GamePlus-Hotkey bietet spezielle Gaming-Features, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.

GAMEVISUAL
Die ASUS-GameVisual-Technologie bietet sieben voreingestellte Displaymodi, um die Darstellung für jegliche Art von Inhalten zu optimieren. Dieses einzigartige Feature kann ganz einfach durch die Hotkey-Taste oder per OSD (On-Screen-Display)-Einstellungsmenü bedient werden.

FLICKER-FREE-TECHNOLOGIE
Die Flicker-Free Technologie reduziert das Bildschirmflackern auf ein Minimum, um die Augenbelastung zu verringern. Dies sorgt für mehr Komfort, besonders bei extra-langen Gaming-Sessions.

LOW BLUE LIGHT
Die neue hardwarebasierte ASUS-Low-Blue-Light-Technologie reduziert potenziell schädliche, energiereiche Emissionen von blauem Licht und bietet gleichzeitig eine bessere Farbwiedergabe als Monitore mit reinen Software-Filterlösungen.

TECHNIK

VIELFÄLTIGE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI 2.0 und 2.1 sowie DisplayPort™ 1.4 (DSC), ermöglichen eine breite Kompatibilität mit den verschiedensten Eingangsquellen.

ERGONOMISCHES DESIGN
Der ergonomisch entwickelte Standfuß bietet Funktionen zum Neigen, Schwenken und zur Höhenverstellung sowie einen Pivot-Modus damit du den Monitor jederzeit optimal ausrichten kannst. Der Monitor ist zudem kompatibel mit VESA-Wandhalterungen.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
699960
Verpackungsbreite:
716 mm
Verpackungstiefe:
224 mm
Verpackungshöhe:
446 mm
Paketgewicht:
10400 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
90 - -90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
15 - -15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
20 - -5 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
HDMI-Version:
2.0/2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
639.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
213.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
539.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
6890 g
Breite (ohne Standfuß):
639.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
65.65 mm
Höhe (ohne Standfuß):
369.35 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4670 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
60 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
33 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.45 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
28 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (peak):
450 cd/m²
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch):
1000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.16 x 0.16 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
620.93 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
341.28 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 340 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 144 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbskala:
90 %
Farbraumstandard:
DCI-P3
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 407,89*
€ 442,61*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 406,84*
€ 442,64*
1 Tag
46
pro Stück
€ 2,00*
ab € 407,77*
€ 445,43*
4 Tage
20
pro Stück
€ 3,51*
ab € 416,17*
€ 454,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 439,20*
€ 477,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,61*
€ 526,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,82*
€ 525,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,57*
€ 513,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,36*
€ 509,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,89*
€ 485,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.