Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda Hard Drive 2TB Beskar Ingot Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1112662
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKL2000403
EAN/GTIN:
     8719706043052
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Seagate 2.5" / USB 3.2 Gen 1 / Beskar Ingot Design
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Scope of use:
Desktop
Disk Capacity:
2 TB
Type:
USB 3.2 Gen 1
Color:
grey
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,34*
€ 111,91*
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 87,60*
€ 113,48*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 87,90*
€ 113,95*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 210,49*
€ 251,41*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 86,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 69,74*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 171,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 68,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 68,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 58,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 114,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.