Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 2TB - Grogu Special Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate STKL2000404 Externe Festplatte 2 TB Mehrfarbig
Seagate STKL2000404 Externe Festplatte 2 TB Mehrfarbig
Seagate STKL2000404 Externe Festplatte 2 TB Mehrfarbig
Seagate STKL2000404 Externe Festplatte 2 TB Mehrfarbig
Seagate STKL2000404 Externe Festplatte 2 TB Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     1546-L1117421
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKL2000404
EAN/GTIN:
     8719706043069
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Seagate 2.5" / USB 3.2 Gen 1 / black
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.167 kg
Scope of use:
Gaming
Disk Capacity:
2 TB
Type:
USB 3.2 Gen 1
Form Factor:
2.5"
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 86,82*
€ 109,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,33*
€ 110,50*
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 88,51*
€ 111,97*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 113,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 92,41*
€ 116,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,71*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 171,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 65,71*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 65,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,89*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,34*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 210,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 47,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.