Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7762842 Herst.-Nr.: STKL2000404 EAN/GTIN: 0763649172872 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Seagate FireCuda - Star Wars The Mandalorian Grogu Special Edition - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Seagate | Hersteller Art. Nr. | STKL2000404 | Modell | FireCuda | EAN/UPC | 8719706043069 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Seagate FireCuda - Star Wars The Mandalorian Grogu Special Edition - Festplatte - 2 TB - USB 3.2 Gen 1 | Typ | Festplatte - extern (tragbar) | Kapazität | 2 TB | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 | Merkmale | Blue light, RGB-Beleuchtung | Stromversorgung | USB-Bus | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 80 mm x 122.5 mm x 14.5 mm | Gewicht | 167 g | Lokalisierung | Americas | Kombiniert mit | 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | Kapazität | 2 TB | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 | Merkmale | Blue light, RGB-Beleuchtung | Breite | 80 mm | Tiefe | 122.5 mm | Höhe | 14.5 mm | Gewicht | 167 g | Kombiniert mit | 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 1 | | | Stromversorgung | | Stromversorgung | USB-Bus | | | Software undamp; Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.13 oder später | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - 45.72 cm | Kennzeichnung | Plug and Play | Lokalisierung | Americas | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Transportbreite | 13.8 cm | Transporttiefe | 18.7 cm | Transporthöhe | 3.9 cm | Transportgewicht | 270 g | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Festplatte - extern (tragbar) | Kapazität: | 2 TB | Schnittstelle: | USB 3.2 Gen 1 | Merkmale: | Blue light, RGB-Beleuchtung | Breite: | 80 mm | Tiefe: | 122.5 mm | Höhe: | 14.5 mm | Kombiniert mit: | 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung | Schnittstellen: | 1 x USB 3.2 Gen 1 | Stromversorgung: | USB-Bus | Enthaltene Kabel: | 1 x USB 3.0-Kabel - 45.72 cm | Kennzeichnung: | Plug and Play | Lokalisierung: | Americas | Transportbreite: | 13.8 cm | Transporttiefe: | 18.7 cm | Transporthöhe: | 3.9 cm | Transportgewicht: | 270 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hdd 2tb, external hdd, seagate external hdd, seagate, grogu, star, wars, firecuda, stkl2000404, 2000404, special, edition, festplatte, extern, mandalorian, tragbar, jahre, rescue, datenwiederherstellung, gaming, 2.5in, external, 8719706043069, 25in, zoll, kapazität, stromversorgung, über, anschlüsse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,51* | ab € 86,82* | € 109,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,33* | € 110,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 88,51* | € 111,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,97* | € 113,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 92,41* | € 116,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|