Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 2Big Dock Thunderbolt 3 (16TB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LaCie 2BIG DOCK Disk-Array 16 TB Desktop Schwarz
LaCie 2BIG DOCK Disk-Array 16 TB Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1117512
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STLG16000400
EAN/GTIN:
     8719706042437
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
LaCie 3.5" / 2-Bay / USB 3.1 / Thunderbolt 3
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.5 kg
Scope of use:
Desktop
Disk Capacity:
16 TB
Type:
USB 3.1
Color:
black
Form Factor:
Thunderbolt 3
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 612,94*
€ 660,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 625,37*
€ 673,28*
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 628,23*
€ 679,82*
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 659,95*
€ 711,56*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 665,84*
€ 720,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,56*
€ 846,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,27*
€ 842,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,28*
€ 834,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,00*
€ 818,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,95*
€ 785,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 88,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,21*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 167,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,23*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 66,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 13,98*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 208,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.