Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1TB Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Black SN850X NVMe M.2 1 TB PCI Express 4.0
Western Digital Black SN850X NVMe M.2 1 TB PCI Express 4.0
Western Digital Black SN850X NVMe M.2 1 TB PCI Express 4.0
Western Digital Black SN850X NVMe M.2 1 TB PCI Express 4.0
Western Digital Black SN850X NVMe M.2 1 TB PCI Express 4.0
Artikel-Nr.:
     1546-L1118433
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     WDBB9G0010BNC-WRSN
EAN/GTIN:
     619659193430
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
SanDisk NVMe / PCIe Gen4 / 7300MB/s
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.04 kg
Scope of use:
Enterprise
Interface:
PCIE
Capacity:
1000 GB
Flash Technology:
NVMe
SSD Formfactor:
M.2 2280
Maximum Sequential Read Rate:
7300 MB/S
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,70*
€ 155,66*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,58*
€ 156,52*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,62*
€ 160,20*
Lager 1546
5
pro Stück
€ 2,00*
ab € 134,81*
€ 162,70*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 139,35*
€ 168,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,31*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 159,83*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 68,13*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,59*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,27*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 65,09*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,40*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,88*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 325,67*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 452,55*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 459,43*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,36*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 494,45*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 661,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.