Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MQ13AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZenScreen MQ13AH Computerbildschirm 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Schwarz
ASUS ZenScreen MQ13AH Computerbildschirm 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Schwarz
ASUS ZenScreen MQ13AH Computerbildschirm 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1118661
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07EV-B01170
EAN/GTIN:
     4711081259480
Suchbegriffe:
Asus Monitore
OLED Monitor
Bildschirm
Computer Monitore
ASUS 13.3" (33,8 cm), FHD (1920 x 1080), 16:9, 400cd/m², 1 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.05 kg
Scope of use:
Display
Panel Size:
13.3 INCH
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
1x USB-C
Display Port:
No
DVI:
No
HDMI:
No
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 308,13*
€ 327,39*
€ 6,78*
ab € 307,46*
€ 327,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 322,96*
€ 342,45*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 328,62*
€ 348,33*
Frei Haus
ab € 342,41*
€ 363,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,33*
€ 414,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,00*
€ 412,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,24*
€ 404,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,62*
€ 391,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.