Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenScreen OLED MQ13AH, 13.3" Mobile-Monitor USB HDMI [Energieklasse C] (90LM07EV-B01170)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZenScreen MQ13AH Computerbildschirm 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Schwarz
ASUS ZenScreen MQ13AH Computerbildschirm 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Schwarz
ASUS ZenScreen MQ13AH Computerbildschirm 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7981624
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07EV-B01170
EAN/GTIN:
     4711081259480
Suchbegriffe:
Asus Monitore
OLED Monitor
Bildschirm
Computer Monitore

Hauptmerkmale

Energie Effizienzklasse  C

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieeffizienz:
C
Weitere Suchbegriffe: Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Lapfit, Lapfit-Display, USB-Monitor, portable Monitor, tragbarer Monitor, monitor 1920x1080 pixel, asus monitore, asus usb-monitor, asus, 01170, 90lm07evb01170, mq13ah, 90lm07ev, b01170, oled, zenscreen, 1920, 1080, 13.3", hdmi, monitor, portable, 16:9, 400cd/m², 33.78cm, oledmonitor, 33.8, full, mobilemonitor, [energieklasse, 400cdm, 3378cm, energieklasse, 400cd
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 308,13*
€ 327,39*
€ 6,78*
ab € 307,46*
€ 327,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 322,96*
€ 342,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 328,62*
€ 348,33*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 342,41*
€ 363,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,28*
€ 432,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,44*
€ 431,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,10*
€ 424,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,41*
€ 407,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.