Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1546
>
PCs
>
Artikel
Joule Performance Esports RTX3070 I7 SE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1546-L1119180
Hersteller:
Joule Performance
Herst.-Nr.:
JOU-ES-3070-I7-SE
EAN/GTIN:
4260751598560
Joule Performance
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Series:
eSports
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | MSI | Joule Force | Corsair | Kingston | be quiet!
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
11700KF
Base Clock:
3.6 GHZ
Max Clock:
5.0 GHZ
Number of Cores:
8-Core
Number of Threads:
16
Brand Chip:
Nvidia
Brand Partner:
Asus
Graphic Card Model:
GeForce RTX 3070
Memory Size:
8 GB
Model:
Z590-A PRO | Joule Force Custom 240 | Vengeance RGB Pro | NV2 | RMx | Pure Base 500
Chipset:
Z590
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2100 MB/S
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
1
USB Type C:
1
Headphones:
1
Mic:
1
HDMI:
2
Display Port:
3
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Modularity:
Full
Cooling Fan 120mm:
2
Cooling Fan 140mm:
3
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
5
Width (mm):
232
Height (mm):
463
Depth (mm):
450
Operating System:
Windows 11 Home
WLAN Dongle:
Yes
max Consumption Full Load:
400 W
Energy Icon:
2
GameLoad:
38 DB
Idle / Power:
32 DB
Noise Icon:
3
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1546
>
PCs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.679,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.841,88*
€ 2.191,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,81*
€ 2.119,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.736,46*
€ 2.066,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.679,82*
€ 1.998,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS PN64-S7019AD Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02G1-M000N0
ab € 978,91*
Ähnlich
INNES PoE LED Signalleuchte
INNES
SBL10E
ab € 152,20*
Ähnlich
INNES SMH300 Zubehör für Schilderdisplays
INNES
SMH300
ab € 507,42*
Ähnlich
Logitech Logi Dock Videokonferenzsystem 1 Person(en)
Logitech
986-000030
ab € 262,61*
Ähnlich
Logitech Tap USB Kabel
Logitech
993-002030
ab € 46,91*
Ähnlich
Yealink Erweiterter Touchscreen für MeetingBoard65 - ETV65
Yealink Network Technology
1303014
ab € 1.332,88*
Ähnlich
Yealink Erweiterter Touchscreen für MeetingBoard86 - ETV86
Yealink Network Technology
1303015
ab € 2.949,77*
Ähnlich
Yealink MB-FLOORSTAND-650 165,1 cm (65") Metallisch
Yealink Network Technology
330100055005
ab € 412,42*
Ähnlich
Yealink MeetingBar A10-015
Yealink Network Technology
1203678
ab € 750,55*
Ähnlich
Yealink MeetingBar A10-025
Yealink Network Technology
1203682
ab € 995,12*
Ähnlich
Yealink MeetingBar A30-025
Yealink Network Technology
1206649
ab € 1.658,29*
Ähnlich
Yealink MP54 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau LCD
Yealink Network Technology
1301198
ab € 139,80*
Ähnlich
Yealink MP56 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau WLAN
Yealink Network Technology
1301193
ab € 189,03*
Ähnlich
Yealink MP58 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN
Yealink Network Technology
1301199
ab € 218,63*
Ähnlich
Yealink MVC640-C4
Yealink Network Technology
1106991
ab € 2.640,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen