Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance ARGOS 17 RTX3060 I7 DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance ARGOS 17 RTX3060 I7 DE
Artikel-Nr.:
     1546-L1119668
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     JOU-AG-17-3060-I7-R1D
EAN/GTIN:
     4260751599000
Joule Performance
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.78 kg
Area of application:
Gaming
Series:
ARGOS
Group 2:
Einsteiger
Group 1:
Einsteiger
Panel Size:
17.3 INCH
Resolution (WxH):
2560 x 1440 PIXEL
Panel Resolution Term:
QHD
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Refresh Rate:
165 Hz
Keyboard Layout:
German
LED:
yes
RGB:
yes
Number Block:
yes
Brand:
Intel | Kingston
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
12700
Max Clock:
4.7 GHZ | 1.425 GHZ
Number of Cores:
14-Core
Number of Threads:
20
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 3060
Memory Size:
6 GB
Total Graphics Power:
115 W
Free M.2 Option:
1
Model:
Fury Impact | NV2
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
SO-DIMM | M.2 2280 INCH
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Disk Capacity:
1 TB | -
Interface:
PCIe 4.0 NVMe
USB 3.2 Gen 1x2 (10Gbps) Type C:
1
HDMI:
1
Mini Display Port:
1
Power Connector:
1
USB 2.0:
1
USB 3.2 Gen 1x1 (5Gbps):
1
Headphones:
1
Mic:
1
RJ45:
1
CardReader:
Micro-SD Slot
Wattage:
180 W
Width (mm):
396.9
Depth (mm):
262
Height (mm):
25
OS Installed:
Windows 11 Home
WLAN Onboard:
WiFi 6
WLAN Chip:
Intel AX211
Bluetooth:
Yes
max Consumption Full Load:
180 W
Energy Icon:
2
GameLoad:
46 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
2
€ 2,00*
ab € 1.238,80*
€ 1.376,62*
Frei Haus
ab € 1.370,26*
€ 1.511,21*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,62*
€ 1.638,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,43*
€ 1.636,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,26*
€ 1.590,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,84*
€ 1.545,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,80*
€ 1.474,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02G1-M000N0
ab € 980,84*
Ähnlich
INNES
SBL10E
ab € 152,04*
Ähnlich
INNES
SMH300
ab € 505,82*
Ähnlich
Logitech
TAPMSTSMALL/2
ab € 2.579,13*
Ähnlich
Logitech
993-002030
ab € 47,35*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1303014
ab € 1.497,68*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1303015
ab € 2.986,11*
Ähnlich
Yealink Network Technology
330100055005
ab € 365,97*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1301198
ab € 142,37*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1301193
ab € 180,01*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1301199
ab € 219,12*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206607
ab € 525,07*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206610
ab € 244,25*
Ähnlich
Asus
90NV0GY1-M002F0
ab € 705,05*
Ähnlich
Asus
90MS02J1-M000J0
ab € 532,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.