Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 36000 DPI
Artikel-Nr.:
     1546-L1120543
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP02W0-BMUA00
EAN/GTIN:
     4711081936428
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Asus Tastaturen
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
ASUS kabellos/kabelgebunden / Rechtshänder / 36'000 dpi / 54 Gramm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Type:
Gaming
Game Type:
FPS
Packing Version:
Retail
Required Interface:
USB - Wireless
Transmission:
Corded or Cordless
Battery Life:
90
RGB Lightning:
Yes
Width (mm):
127.5
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,30*
€ 131,30*
€ 6,78*
ab € 109,87*
€ 136,68*
2 Tage
229
€ 4,50*
ab € 110,64*
€ 138,86*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 112,46*
€ 140,25*
€ 3,50*
ab € 123,38*
€ 152,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.