Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Maus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Gaming Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus Maus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Gaming Maus
Asus Maus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Gaming Maus
Artikel-Nr.:
     832-422040
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP02W0-BMUA00
EAN/GTIN:
     4711081936428
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Asus Tastaturen
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
ROG Harpe Ace Aim Lab Edition
Die ultraleichte ROG Harpe Ace Aim Lab Edition ist eine 54 Gramm schwere kabellose Gaming-Maus mit einem pro-getesteten Formfaktor, einem optischen ROG AimPoint-Sensor mit 36.000 dpi, ROG SpeedNova Wireless-Technologie, Tri-Mode-Konnektivität, ROG Micro Switches, fünf programmierbaren Tasten und Synergieprofil-Einstellungsfunktionen mit dem Aim Lab Settings Optimizer.

ENTFESSLE DEIN PRO-POTENZIAL
ROG und Aim Lab haben sich zusammengetan, um mit der kabellosen Gaming-Maus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition die Messlatte für Esports-Gaming höher zu legen. Diese ultraleichte 54-Gramm-Maus wurde für Esport-Athleten und aufstrebende Gaming-Profis entwickelt und verfügt über die Aim Lab Settings Optimizer-Funktion, die die Leistung des Spielers misst und analysiert, um die bestmögliche Einstellungs-Kombination zu erstellen und so deine Stärken auszuspielen. Entfessle den Champion in dir - mit der ROG Harpe Ace Aim Lab Edition.

EINE MAUS, DIE DEIN GAMEPLAY AUF DIE NÄCHSTE STUFE BRINGT

VON PROFESSIONELLEN E-SPORTLERN GETESTETER FORMFAKTOR
Die ROG Harpe Ace wurde in Zusammenarbeit mit den besten Esport-Profis und Weltrekord-Zielern von Aim Lab entwickelt. Umfassende Einblicke in die Bedürfnisse von Esport-Spielern haben unsere Designer und Ingenieure dazu veranlasst, 15 verschiedene Versionen der ROG Harpe Ace zu entwerfen, bis das empfindliche Gleichgewicht von Form und Gewichtsverteilung erreicht ist.

AIM LAB SETTINGS OPTIMIZER
Jeder Spieler hat Stärken und Eigenschaften, die einzigartig sind. Der Aim Lab Settings Optimizer hilft dir dabei herauszufinden, was deine Stärken sind - und hilft dir dann, die Harpe Ace so einzustellen, dass sie deine Stärken ausspielt. Die Software führt dich durch eine Reihe von speziell entwickelten Tests, analysiert deine FPS-Spielgewohnheiten und schlägt dann Einstellungen vor, die auf deinen Spielstil zugeschnitten sind.

MAUS DPI
Hier geht es darum, eine Empfindlichkeit für Flicks zu finden, die weniger als 180 Grad betragen

ANGLE TUNING
Dieser Test findet den besten Wert für das Angle Tuning, um den Winkel deiner Mausführung zu optimieren

ABHEBEABSTAND
Mit diesem Test wird der Wert für den Abhebeabstand ermittelt, bei dem du am besten abschneidest, um stabile Cursorbewegungen zu gewährleisten

ROG AIMPOINT OPTISCHER SENSOR
Der optische ROG AimPoint-Sensor mit 36.000 dpi hat eine branchenführende Abweichung von < 1% cpi, sodass du mit absoluter Präzision tracken und flicken kannst.

ROG SPEEDNOVA DRAHTLOS-TECHNOLOGIE
Schneller, beständiger und energieeffizienter. Mit der ROG SpeedNova-Wireless-Technologie im 2,4-GHz-RF-Modus erzielst du viele Erfolge.

ROG MICRO SWITCHES
Der ROG Micro Switch hat eine Lebensdauer von 70 Millionen Klicks. Um die Abweichung der Schalterkraft zwischen der linken und der rechten Maustaste zu minimieren, werden Schalter mit einer Abweichung von +/- 5 Gramm (g) zusammen sortiert, um ein einheitliches Klickgefühl zu gewährleisten.

ANPASSUNGEN AN BORD
VOREINGESTELLTE MAUSEINSTELLUNGEN TO-GO

Mit der integrierten Anpassungsfunktion kannst du die DPI, die Polling-Rate und die Lift-off-Distanz kalibrieren und anpassen oder einen Hardware-Reset durchführen, egal wo du bist. Dank dieser Flexibilität ist das Harpe Ace ideal für die Teilnahme an Esports-Turnieren - du musst es nur an dein Gerät anschließen und kannst loslegen.

ROG-GEMUSTERTES GRIFFBAND
Gebündeltes Maus-Griffband gibt dir einen sichereren Halt und sorgt gleichzeitig für Flair.

SANFTES UND SCHNELLES GLEITEN
Die ROG Paracord- und 100% PTFE-Mausfüße sorgen für eine ultra-glatte und knackfreie Mausbewegung.

AURA-BELEUCHTUNG
Mit der Aura Sync RGB-Beleuchtung bringst du deinen Stil durch ein endloses Spektrum an Farben oder voreingestellten Effekten auf die nächste Stufe.

ARMOURY CRATE
Mit der kostenlosen ROG Armoury Crate Software kannst du die Einstellungen für Leistung und Oberflächenkalibrierung anpassen, Tasten programmieren und zuweisen, Aura Sync RGB-Beleuchtungseffekte anpassen und vieles mehr.

Dare to Be Green
Wir von Republic of Gamers haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, in der sich alle Gamer auf dem Planeten, den wir unser Zuhause nennen, entfalten können. Jeder Schritt zählt. Als Teil des Engagements von ROG für eine nachhaltigere Zukunft wurde die Verwendung von Kunststoffen in der Verpackung der ROG Harpe Ace Aim Lab Edition auf maximal 1% des Gewichts reduziert. For those who dare: Begleite uns auf unserer Reise, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

ROG Ace E-Sports Kollektion
Mit Profis entwickelt und für jeden Champion gemacht. Schau dir die ROG Ace E-Sports Kollektion an.
Weitere Informationen:
weight:
0.314 kg
height:
0.185 m
width:
0.420 m
depth:
0.455 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 110,03*
€ 137,63*
2 Tage
231
€ 4,50*
ab € 111,77*
€ 139,35*
1 Tag
117
€ 2,00*
ab € 112,39*
€ 140,86*
€ 3,50*
ab € 123,16*
€ 153,59*
5 Tage
379
€ 1,00*
ab € 123,48*
€ 153,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.