Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair RMe Series 2.0, RM850e, 80 PLUS GOLD Certified


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair RM850e Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850e Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850e Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850e Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850e Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850e Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850e Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850e Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850e Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850e Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850e Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120889
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CP-9020263-EU
EAN/GTIN:
     840006699545
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Corsair 850 Watt / V2 ATX 3.0 / 120mm fan / Modular
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.2 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
850 W
Formfactor PSU:
ATX
ATX Version:
ATX 3.0
Cable Management:
Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Cooling Solution:
fan
Fan Size:
120 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
€ 7,50*
ab € 94,84*
€ 99,87*
€ 8,50*
ab € 97,22*
€ 102,32*
€ 3,50*
ab € 101,58*
€ 106,64*
Frei Haus
ab € 103,11*
€ 109,17*
Lager 1546
427
€ 5,50*
ab € 106,28*
€ 111,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 60,46*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 17,88*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 149,81*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 228,34*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 244,12*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 268,24*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 371,02*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 332,70*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 449,05*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 492,86*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 495,83*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 516,62*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 693,01*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 181,49*
Ähnlich
Asus
90YV0K21-M0NA00
ab € 282,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.