Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Xtrfy PALMREST 3.0 S / BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120939
Hersteller:
     Cherry Xtrfy
Herst.-Nr.:
     JA-0330-2
EAN/GTIN:
     4025112094934
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Handgelenkauflage für Tastatur
Cherry Xtrfy 430mm x 21mm x 100mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.45833 kg
Application Area:
Accessories
Transmission:
-
Keyboard Layout:
-
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 13,00*
ab € 12,61*
€ 17,67*
Lager 1546
34
€ 5,50*
ab € 13,44*
€ 18,79*
€ 6,78*
ab € 14,17*
€ 19,71*
€ 4,99*
ab € 14,25*
€ 19,87*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,30*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.