Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming 850W Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming 850W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 850W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 850W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 850W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 850W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 850W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 850W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 850W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 850W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 850W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 850W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 850W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF Gaming 850W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1121295
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00S2-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081786573
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
ASUS AXT / 850W / 135mm fan / 80 Plus Gold
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.5 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
850 W
Cable Management:
Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 3,51*
ab € 96,07*
€ 112,64*
€ 3,50*
ab € 118,72*
€ 138,85*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 118,92*
€ 138,86*
4 Tage
6
€ 7,50*
ab € 120,18*
€ 140,85*
Lager 1546
9
€ 2,00*
ab € 128,10*
€ 149,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.