Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 9 7900X3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 9 7900X3D Prozessor 4,4 GHz 128 MB L3 Box
AMD Ryzen 9 7900X3D Prozessor 4,4 GHz 128 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     1546-L1122012
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000909WOF
EAN/GTIN:
     730143314916
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
AMD
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Socket:
AM5
Model:
Ryzen 9
Number of Cores:
12-Core
Base Clock:
4.4 GHZ
max. TDP:
120 W
CPU Cooler:
None
Hyperthreading / SMT:
-
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 342,63*
€ 368,50*
€ 3,50*
ab € 347,49*
€ 375,01*
Frei Haus
ab € 348,90*
€ 377,85*
6 Tage
95
€ 1,00*
ab € 350,94*
€ 378,95*
Lager 1546
10
€ 2,00*
ab € 358,67*
€ 388,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,76*
€ 462,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,44*
€ 462,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,58*
€ 450,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,67*
€ 426,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,31*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 159,83*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 68,13*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,59*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,27*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 65,09*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,40*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,88*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 325,67*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 452,55*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 459,43*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,36*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 494,45*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 661,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.