Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN64-S5017MDE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN64-S5017MDE1 Intel® Core™ i5 i5-13500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5017MDE1 Intel® Core™ i5 i5-13500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5017MDE1 Intel® Core™ i5 i5-13500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5017MDE1 Intel® Core™ i5 i5-13500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5017MDE1 Intel® Core™ i5 i5-13500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5017MDE1 Intel® Core™ i5 i5-13500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5017MDE1 Intel® Core™ i5 i5-13500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5017MDE1 Intel® Core™ i5 i5-13500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5017MDE1 Intel® Core™ i5 i5-13500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5017MDE1 Intel® Core™ i5 i5-13500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S5017MDE1 Intel® Core™ i5 i5-13500H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122465
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02M1-M000J0
EAN/GTIN:
     4711387096741
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
ASUS Intel Core i7-13500H / Intel Iris XE Graphics / WiFi 6 / Bluetooth 5.2
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Area of application:
Consumer
Formfactor:
Mini PC
Brand:
Intel
Processor:
Core i5
CPU Model:
13500H
Max Clock:
4.7 GHZ
Brand Chip:
Intel
Model:
Iris Xe Graphics
Memory Standard:
DDR5 MHZ
Memory Capacity:
8 GB
Capacity:
256 GB
Form Factor:
M.2 INCH | MiniPC
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
USB 3.2:
3
Thunderbolt:
1
HDMI:
1
Display Port:
1
Width (mm):
120.0
Height (mm):
58
Depth (mm):
130
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
1
€ 2,00*
ab € 505,98*
€ 514,15*
Frei Haus
ab € 537,18*
€ 545,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 537,34*
€ 546,35*
€ 1,93*
ab € 541,89*
€ 550,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 574,33*
€ 583,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,15*
€ 611,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,01*
€ 610,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,81*
€ 609,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,52*
€ 607,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,98*
€ 602,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.