Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS CHROMEBOX5-S3006UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122473
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02N1-M00160
EAN/GTIN:
     4711387164082
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
ASUS Intel i3-1220P / UHD Graphics / WiFi 6 / Bluetooth 5.2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.9 kg
Area of application:
Consumer
Formfactor:
Mini PC
Brand:
Intel
Processor:
Core i3
CPU Model:
1220P
Brand Chip:
Intel
Model:
UHD Graphics
Memory Standard:
DDR4 MHZ
Memory Capacity:
4 GB
Capacity:
128 GB
Form Factor:
M.2 INCH | MiniPC
Disk Interface:
PCIe 3.0 NVMe
USB 3.x Type A:
1
Headphones / Mic Combo:
1
RJ45:
1
USB 3.2:
2
Thunderbolt:
1
HDMI:
1
Width (mm):
166.5
Height (mm):
45.9
Depth (mm):
165.8
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 467,82*
€ 518,36*
Frei Haus
ab € 471,23*
€ 525,46*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 472,82*
€ 525,46*
Lager 1546
5
€ 2,00*
ab € 473,63*
€ 525,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 493,21*
€ 546,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,47*
€ 625,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,00*
€ 621,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,22*
€ 590,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,63*
€ 563,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.