Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PL64-S5013AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PL64-S5013AN
Artikel-Nr.:
     1546-L1122482
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02J1-M000H0
EAN/GTIN:
     4711387065280
ASUS Intel Core i5-1235U / Iris Xe Graphics / WiFi 6 / Bluetooth 5.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Area of application:
Consumer
Formfactor:
Mini PC
Brand:
Intel
Processor:
Core i5
CPU Model:
1235U
Brand Chip:
Intel
Model:
Iris Xe Graphics
Memory Standard:
DDR4 MHZ
Memory Capacity:
8 GB
Capacity:
256 GB
Form Factor:
M.2 INCH | MiniPC
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
USB 3.x Type A:
3
USB Type C:
2
Headphones / Mic Combo:
1
RJ45:
2
HDMI:
3
Width (mm):
199.7
Height (mm):
33.9
Depth (mm):
119.7
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,56*
€ 1.015,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,96*
€ 1.013,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,96*
€ 1.009,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,86*
€ 981,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,22*
€ 920,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02G1-M000N0
ab € 980,84*
Ähnlich
INNES
SBL10E
ab € 152,04*
Ähnlich
INNES
SMH300
ab € 505,82*
Ähnlich
Logitech
TAPMSTSMALL/2
ab € 2.579,13*
Ähnlich
Logitech
993-002030
ab € 47,35*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1303014
ab € 1.497,68*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1303015
ab € 2.985,97*
Ähnlich
Yealink Network Technology
330100055005
ab € 365,97*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1301198
ab € 142,37*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1301193
ab € 180,01*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1301199
ab € 219,12*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206607
ab € 525,07*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206610
ab € 244,25*
Ähnlich
Asus
90NV0GY1-M002F0
ab € 705,05*
Ähnlich
Asus
90MS02J1-M000J0
ab € 532,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.