Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance VENTURE R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance VENTURE R5
Artikel-Nr.:
     1546-L1122719
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     JOU-VT-R5-B1
EAN/GTIN:
     4262401067143
Joule Performance
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Business
Formfactor:
Midi Tower
Series:
Professional
Group 1:
Einsteiger
Group 2:
Einsteiger
Brand:
AMD | Asus | Corsair | Samsung | Seasonic | Fractal Design
Processor:
Ryzen 5
CPU Model:
4600G
Base Clock:
3.7 GHZ
Max Clock:
4.2 GHZ
Number of Cores:
64-Core
Number of Threads:
12
Brand Chip:
AMD
Model:
Radeon Graphics | PRO | Wraith Stealth | Vengeance | 980 Basic | B12 | Pop Mini Silent
Chipset:
A520
Medium:
Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
8 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
1
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
250 GB
Disk Interface:
PCIe NVMe
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
RJ45:
1
USB 2.0:
2
USB 3.2:
4
DVI:
1
HDMI:
1
VGA:
1
Display Port:
1
Wattage:
550 W
Energy Efficency:
80 PLUS Bronze Certified
Modularity:
Non
Cooling Fan 120mm:
3
RGB Lightning:
No
Operating System:
Windows 11 Home
Warranty Duration (years):
3
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,58*
€ 943,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,16*
€ 934,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,40*
€ 920,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,65*
€ 898,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,50*
€ 850,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB0920-BBP000
ab € 84,17*
Ähnlich
Asus
90XB06L0-BBP010
ab € 96,00*
Ähnlich
Asus
90XB08W0-BSL000
ab € 44,72*
Ähnlich
Asus
90XB077N-MPW000
ab € 45,29*
Ähnlich
Asus
90XB06FA-BME000
ab € 19,49*
Ähnlich
Asus
90XB0510-BBP000
ab € 45,08*
Ähnlich
Asus
90XB08P0-BSS000
ab € 258,04*
Ähnlich
Asus
90NR0CG1-M000M0
ab € 3.951,56*
Ähnlich
Asus
90XB06Q0-BBP010
ab € 32,29*
Ähnlich
Asus
90LM0960-B02170
ab € 105,55*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 137,45*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 275,55*
Ähnlich
Jabra
8200-231
ab € 892,31*
Ähnlich
Jabra
7700-309
ab € 163,03*
Ähnlich
Targus
CN31
ab € 12,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.