Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Electronics QB85C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Samsung QB85C Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 16/7
Artikel-Nr.:
     1546-L1123096
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH85QBCEBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094973983
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Samsung Electronics 85" / UHD / 350 cd/m2 / 16/7
Weitere Informationen:
Gewicht:
42 kg
Panel Size:
85.0 INCH
Backlight Technology:
LCD with liquid crystal display technology
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.625,11*
€ 1.760,35*
Lager 1546
2
€ 2,00*
ab € 1.620,81*
€ 1.762,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.655,24*
€ 1.784,50*
€ 1,93*
ab € 1.681,53*
€ 1.825,18*
Frei Haus
ab € 1.794,87*
€ 1.946,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.762,06*
€ 2.096,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,14*
€ 2.094,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.707,48*
€ 2.031,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,38*
€ 1.987,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.620,81*
€ 1.928,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.