Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Headset UH34 Lite Mono Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink UH34 Lite Mono Teams Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Yealink UH34 Lite Mono Teams Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Yealink UH34 Lite Mono Teams Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Yealink UH34 Lite Mono Teams Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1123234
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308046
EAN/GTIN:
     6938818307346
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Yealink Mono USB Headset
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Application Area:
Business
Type:
Microphone/Headset
Required Interface:
USB 3.0 / USB 2.0
Transmission:
Corded
Microphone:
yes
noise canceling:
no
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 2,90*
ab € 16,77*
€ 23,29*
5 Tage
95
€ 8,00*
ab € 16,70*
€ 23,30*
4 Tage
95
€ 6,00*
ab € 16,72*
€ 23,30*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,59*
€ 25,80*
€ 4,99*
ab € 18,88*
€ 26,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301110
ab € 83,76*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301199
ab € 200,43*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301187
ab € 282,64*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301116
ab € 243,72*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301117
ab € 288,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.