Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem Zubehör
>
Artikel
Yealink MP58 Zoom Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-102202302
Hersteller:
Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
1301116
EAN/GTIN:
6938818309548
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
IP Phone
IP-Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
USB Ausgangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
7.6 W
Energiesparmodus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Kabelsperre-Slot
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, SNTP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, TLS
Netzstandard
IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
AGC, AJB, CNG, G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.723, G.726, G.729A, G.729B, PLC, Seide, VAD, iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Hörer
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Ständer enthalten
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
5
Grafischer Nutzer Anschluss (GUI) Sprache
Multi
Telefoneigenschaften
PSTN-Anrufe
Ja
Synchronisierte Anrufprotokolle
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Vollduplex
Ja
Anrufrückkehr
Ja
Anruftransfer
Ja
Notruf
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9,0
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Kompatible Produkte
Zoom/Yealink
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
303 mm
Höhe des Versandkartons
342 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, ISO 9001, CCC, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
259.4 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
215 mm
Verpackungsbreite
293 mm
Verpackungstiefe
324 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Telefon-Ausrüstungen
>
IP-Telefone
Weitere Suchbegriffe:
VoIP
,
VoIP Telefon
,
VoIP-Phone
,
Voice over IP
,
yealink ip phone
,
ip phone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,69*
€ 336,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Yealink Network Technology
1303110
ab € 592,82*
Zubehör
Yealink MP56 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau WLAN
Yealink Network Technology
1301193
ab € 180,44*
Zubehör
Yealink MP58 Skype for Business Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN
Yealink Network Technology
1301187
ab € 267,51*
Zubehör
Yealink MSpeech Speakerhone Grau
Yealink Network Technology
1306047
ab € 210,02*
Zubehör
Yealink MVC-BYOD Extender für Teamräume
Yealink Network Technology
1303113
ab € 253,04*
Zubehör
Yealink MVC320-C3-050 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Yealink Network Technology
1106972
ab € 1.777,52*
Zubehör
Yealink MVC660 Videokonferenzsystem 8 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Yealink Network Technology
1106951
ab € 2.257,24*
Zubehör
Yealink MVC940 Teams Video Conference Kit Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Yealink Network Technology
1106941
ab € 4.260,09*
Zubehör
Yealink RaumSensor
Yealink Network Technology
1303111
ab € 41,64*
Zubehör
Yealink UH34 Lite Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Yealink Network Technology
UH34-LITE-MONO-TEAMS
ab € 15,35*
Zubehör
Yealink UH34 Lite Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Yealink Network Technology
UH34-LITE-DUAL-TEAMS
ab € 21,00*
Zubehör
Yealink UVC30 Webcam 8,51 MP 3840 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Yealink Network Technology
1306004
ab € 115,39*
Zubehör
Yealink UVC30-CP900-BYOD Meeting Kit Videokonferenzsystem Persönliches Videokonferenzsystem
Yealink Network Technology
1106931
ab € 305,92*
Zubehör
Yealink UVC34 Videokonferenzsystem 8 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Yealink Network Technology
1206611
ab € 310,86*
Zubehör
Yealink UVC40 Videokonferenzsystem 20 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Yealink Network Technology
1206607
ab € 524,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen