Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1546
>
PCs
>
Artikel
Joule Performance FORCE RTX4060TI 16G I7 SE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1546-L1123791
Hersteller:
Joule Performance
Herst.-Nr.:
JOU-FO-4060TI-16G-I7-SE
EAN/GTIN:
4262401064661
Joule Performance
Weitere Informationen:
Gewicht:
13.16 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Nuke
Group 1:
Einsteiger
Brand:
Intel | MSI | Joule Force | Kingston | Samsung | Corsair
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
11700F
Base Clock:
2.5 GHZ
Max Clock:
4.9 GHZ
Number of Cores:
8-Core
Number of Threads:
16
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4060 TI
Memory Size:
16 GB
Model:
A Pro | Joule Force Custom Black Luftkühler | Fury Beast | 980 Basic | RMx | 175R
Chipset:
H510
Medium:
Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
16 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
500 GB
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
3000 MB/S
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
RJ45:
1
PS/2:
1
USB 2.0:
4
USB 3.1:
2
Audio Jack:
3x
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Modularity:
Full
Cooling Fan 120mm:
3
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
210
Height (mm):
450
Depth (mm):
418
Operating System:
Windows 11 Home
max Consumption Full Load:
280 W
Energy Icon:
1
GameLoad:
45 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1546
>
PCs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.522,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.672,95*
€ 1.990,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,03*
€ 1.930,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.579,48*
€ 1.879,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.522,96*
€ 1.812,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS PN64-S7019AD Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02G1-M000N0
ab € 979,20*
Ähnlich
INNES PoE LED Signalleuchte
INNES
SBL10E
ab € 152,98*
Ähnlich
INNES SMH300 Zubehör für Schilderdisplays
INNES
SMH300
ab € 504,71*
Ähnlich
Logitech Tap Small Rooms - Microsoft Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech
TAPMSTSMALL/2
ab € 2.570,70*
Ähnlich
Logitech Tap USB Kabel
Logitech
993-002030
ab € 47,27*
Ähnlich
Yealink Erweiterter Touchscreen für MeetingBoard65 - ETV65
Yealink Network Technology
1303014
ab € 1.498,12*
Ähnlich
Yealink Erweiterter Touchscreen für MeetingBoard86 - ETV86
Yealink Network Technology
1303015
ab € 2.985,29*
Ähnlich
Yealink MB-FLOORSTAND-650 165,1 cm (65") Metallisch
Yealink Network Technology
330100055005
ab € 363,79*
Ähnlich
Yealink MP54 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau LCD
Yealink Network Technology
1301198
ab € 141,39*
Ähnlich
Yealink MP56 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau WLAN
Yealink Network Technology
1301193
ab € 179,95*
Ähnlich
Yealink MP58 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN
Yealink Network Technology
1301199
ab € 218,80*
Ähnlich
Yealink UVC40 Videokonferenzsystem 20 MP Persönliches Videokonferenzsystem
Yealink Network Technology
1206607
ab € 523,57*
Ähnlich
Yealink UVC84 Konferenzkamera
Yealink Network Technology
1206610
ab € 507,34*
Ähnlich
ASUS Gaming Konsole ROG Ally RC71L-NH001W
Asus
90NV0GY1-M002F0
ab € 709,25*
Ähnlich
ASUS PL64-S3014MN
Asus
90MS02J1-M000J0
ab € 531,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen