Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda HDD 2TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Shuri Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Seagate Shuri Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Seagate Shuri Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Seagate Shuri Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Seagate Shuri Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Seagate Shuri Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1125172
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STLX2000402
EAN/GTIN:
     8719706044257
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Seagate USB 3.2 / 3.15 " / 80 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Scope of use:
Gaming
Disk Capacity:
2 TB
Type:
USB 3.2 Gen 1
Form Factor:
-
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,60*
€ 110,11*
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 89,77*
€ 111,53*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,74*
€ 112,61*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 91,84*
€ 113,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 93,08*
€ 116,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,63*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 171,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 66,12*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 214,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.