Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8086438 Herst.-Nr.: STLX2000402 EAN/GTIN: 0763649177143 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Seagate STLX2000402 - Shuri Special Edition - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 1 - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Seagate | Hersteller Art. Nr. | STLX2000402 | Modell | STLX2000402 | EAN/UPC | 0763649177143 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Seagate STLX2000402 - Shuri Special Edition - Festplatte - 2 TB - USB 3.1 Gen 1 | Typ | Festplatte - extern (tragbar) | Kapazität | 2 TB | Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1 | Merkmale | LED-Beleuchtung in Cyan, anpassbare RGB-LED | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8 cm x 12.25 cm x 1.45 cm | Gewicht | 167 g | Kombiniert mit | 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | Kapazität | 2 TB | Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1 | Merkmale | LED-Beleuchtung in Cyan, anpassbare RGB-LED | Breite | 8 cm | Tiefe | 12.25 cm | Höhe | 1.45 cm | Gewicht | 167 g | Kombiniert mit | 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB 3.1 Gen 1 | | | Software undamp; Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows, PlayStation 4 Systemsoftware, PlayStation 5 Systemsoftware | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - 46 cm | Kennzeichnung | Plug and Play | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Transportbreite | 13.75 cm | Transporttiefe | 3.9 cm | Transporthöhe | 18.65 cm | Transportgewicht | 270 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Festplatte - extern (tragbar) | Kapazität: | 2 TB | Schnittstelle: | USB 3.1 Gen 1 | Merkmale: | LED-Beleuchtung in Cyan, anpassbare RGB-LED | Breite: | 8 cm | Tiefe: | 12.25 cm | Höhe: | 1.45 cm | Kombiniert mit: | 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung | Schnittstellen: | 1 x USB 3.1 Gen 1 | Enthaltene Kabel: | 1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - 46 cm | Kennzeichnung: | Plug and Play | Transportbreite: | 13.75 cm | Transporttiefe: | 3.9 cm | Transporthöhe: | 18.65 cm | Transportgewicht: | 270 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, PlayStation Zubehör, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, seagate externe festplatte 2tb usb 3.0, network hard drives, 2 tb netzwerkspeicher, seagate, stlx2000402, 2000402, shuri, special, edition, festplatte, firecuda, extern, tragbar, jahre, rescue, datenwiederherstellung, 2000, 8719706044257, gaming, hard, drive, marvel, 2.5in, external, externe, schwarz, 25in |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 88,60* | € 110,11* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 89,77* | € 111,53* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,74* | € 112,61* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 91,84* | € 113,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 93,08* | € 116,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|