Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WS C422 SAGE/10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1125291
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SW00J0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4712900962956
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASUS Intel® Xeon-W Series Processors on LGA 2066 socket
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Formfactor Motherboard:
CEB
CPU Socket:
LGA 2066
Brand:
Intel
Chipset:
C422
Memory Standard:
DDR4-2933 MHZ
Max. Memory Size:
1024 GB
Memory Slots available:
8
PCI Express x16:
7
LAN Support:
Yes
WLAN:
no
Audio Channel:
7.1
SATA 6 GB/s:
8
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 592,02*
€ 625,59*
€ 5,50*
ab € 602,37*
€ 636,61*
Lager 1546
3
€ 2,00*
ab € 604,36*
€ 639,66*
€ 1,93*
ab € 612,25*
€ 644,98*
6 Tage
6
€ 1,00*
ab € 617,77*
€ 650,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,66*
€ 761,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,79*
€ 756,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,90*
€ 753,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,88*
€ 743,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,36*
€ 719,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.