Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 6TB L1125509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 6TB L1125509
Artikel-Nr.:
     1546-L1125509
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1125509-COR4KD-B-234
EAN/GTIN:
     4262401068645
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 6TB L1125509
Weitere Informationen:
Gewicht:
18.14 kg
Area of application:
Gaming
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | MSI | Corsair | Samsung | Seagate
Processor:
Intel Core i9
CPU Model:
14900K
Base Clock:
3.2 GHZ
Max Clock:
6.0 GHZ
Number of Cores:
24-Core
Number of Threads:
32
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4090
Memory Size:
24 GB
Model:
MAG Z790 TOMAHAWK WIFI | H100i Elite Capellix | Dominator Platinum RGB | 990 Pro | IronWolf | RMe | 4000D Airflow
Chipset:
Z790
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-6400 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | 3.5 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB | 4000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7450 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6900 MB/S
Interface:
SATA
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
HDMI:
1
Display Port:
3
Wattage:
1000 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm RGB:
6
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
1
Free 2.5" Drive option:
3
Width (mm):
230
Height (mm):
453
Depth (mm):
466
Operating System:
Windows 11 Pro
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
800 W
Energy Icon:
7
GameLoad:
35 DB
Idle / Power:
31 DB
Noise Icon:
2
Warranty Duration (years):
3
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.138,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.190,34*
€ 6.176,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.184,24*
€ 6.169,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.158,32*
€ 6.138,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.145,66*
€ 6.123,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.138,77*
€ 6.115,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 464,99*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 551,67*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 742,19*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 328,82*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 191,46*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 233,33*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 270,90*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 688,61*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 459,15*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 528,80*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 509,16*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00210
ab € 641,65*
Ähnlich
Asus
90MR00U2-M000C0
ab € 243,59*
Ähnlich
Asus
90MR00W2-M00030
ab € 505,14*
Ähnlich
Asus
90MR00W2-M00040
ab € 619,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.