Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MR00U2-M000C0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00U2-M000C0
EAN/GTIN:
     4711081833970
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
Neuer Prozessor im Architektur-Design Der ASUS ExpertCenter PN64 wird von der neuen Intel Core CPU der 12. Generation angetrieben, die ein neues Hybrid-Prozessor-Design aufweist. Es umfasst sowohl Performance-Kerne (P-Kerne), die für die Verarbeitung schwerer Lasten und priorisierter Aufgaben zuständig sind, als auch Effizienz-Kerne (E-Kerne), die für Hintergrundaufgaben wie das Surfen im Internet und PowerPoint-Präsentationen verwendet werden. Dieses neue Core-Design ermöglicht es dem PN64, mehrere Aufgaben gleichzeitig auf die effizienteste Weise zu verarbeiten. Überlegene Rechenleistung Der ASUS ExpertCenter PN64 bietet eine überragende Leistung, die es dem Benutzer ermöglicht, mühelos mehr zu erledigen - und das mit höherer Effizienz. Im Vergleich zum Vorgängermodell PN63-S1 bietet der PN64 eine um 28% gesteigerte Gesamtsystemleistung und ist damit perfekt für Multitasking geeignet. Schnellerer und besserer DDR5 RAM Der ASUS ExpertCenter PN64 wird von der neuen Intel Core CPU der 12. Generation angetrieben, die den DDR5-Speicher der nächsten Generation unterstützt. Mit DDR5 4800MHz-Speicher, der 1,5 Mal schneller und 8 % energieeffizienter ist als DDR4 3200MHz-Speicher, bietet der PN64 eine hervorragende Leistung für tägliche Computeraufgaben. Modernes, platzsparendes Design Der kompakte und elegante ASUS ExpertCenter PN64 hat ein modernes Aussehen, das in jedes Heim oder Büro passt Ultra-realistische 8K-Grafiken Der ASUS ExpertCenter PN64 liefert atemberaubende 8K-Grafiken mit 30 Bildern pro Sekunde über den konfigurierbaren Standard DisplayPort oder DisplayPort über USB-C. Erleben Sie eine Detailgenauigkeit, die 4-mal höher ist als bei 4K oder 16-mal höher als bei herkömmlicher FHD-Ausgabe. USB Power Delivery Eingang Der ASUS ExpertCenter PN64 kann jedes USB Power Delivery-fähige Display oder Gerät mit Strom versorgen und macht so ein separates Netzteil überflüssig, um einen aufgeräumten Arbeitsplatz zu schaffen. 4K-Auflösung & Unterstützung für vier Displays Der ASUS ExpertCenter PN64 kann bis zu vier 4K-Displays über zwei HDMI-Anschlüsse, zwei DisplayPort über USB-C oder andere vom Benutzer konfigurierbare Anschlüsse unterstützen, ohne Einschränkung der verwendeten Kombination. Vorhängeschloss-Halterung für mehr Sicherheit Das Gehäuse des ASUS ExpertCenter PN64 kann mit einem Standard-Vorhängeschloss gesichert werden, um den Zugriff auf die internen Komponenten zu verhindern. VESA-Montage-verriegelbares Design Der ASUS ExpertCenter PN64 kann für zusätzliche Sicherheit an einer VESA-Halterung befestigt werden. AI Geräuschunterdrückung Two-Way AI Noise Cancelation Filtert unerwünschte Geräusche aus dem Mikrofon und dem eingehenden Ton für eine kristallklare Sprachkommunikation System-Diagnose Hardware-Diagnose Szenario-Checkup Bietet kurze Beschreibungen, die es dem Benutzer ermöglichen, verschiedene Situationen zu erkennen und den idealen Diagnose-Checkup auszuwählen. Intelligente Lüftersteuerung Leistung & Leise Modi Ermöglicht dem Benutzer die Flexibilität, bei hoher Belastung die maximale Lüftergeschwindigkeit zu nutzen oder auf eine niedrigere Geschwindigkeit für einen leisen Betrieb umzuschalten. Andere Funktionen WiFi SmartConnect Optimiert die drahtlose Verbindung TaskFirst Weisen Sie bestimmten Aufgaben Netzwerkbandbreite zu. Link zu MyASUS Ermöglicht Benutzern, den Computer mit einem mobilen Gerät zu verbinden
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Mini-PC
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Zertifizierung:
BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Stromversorgung:
90 W
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
4.74 A
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,M.2 "
SSD-Formfaktor:
M.2
NVMe:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
LAN-Controller:
Intel I225-V
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor:
i3-1220P
Prozessor-Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
10
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistung Kern-Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz:
3.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
CPU Konfiguration (max):
1
Breite:
120 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
58 mm
Gewicht:
1000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,40*
€ 370,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,15*
€ 359,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,47*
€ 331,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.