Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix 750W Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable) Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1126686
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00A7-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711387232521
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
ASUS 750W / ATX 3.0 / 135mm / 80+ Gold Zertifizierung / Modular
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.6 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
750 W
Formfactor PSU:
ATX 3.0
Cable Management:
Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Fan Size:
135 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 109,56*
€ 133,47*
Lager 1546
187
€ 2,00*
ab € 117,22*
€ 141,99*
€ 6,78*
ab € 120,02*
€ 145,19*
5 Tage
186
€ 1,00*
ab € 129,01*
€ 154,65*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 142,86*
€ 170,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.