Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt LC 420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
ASUS ProArt LC 420 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1126947
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00N0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711387367629
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
ASUS CPU-Wasserkühler/ 3x Fan / 140mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Type of Accessory:
Cooler
Fan Size:
140 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 240,70*
€ 270,48*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 258,06*
€ 289,65*
€ 6,78*
ab € 273,25*
€ 305,99*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 278,08*
€ 311,45*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 280,15*
€ 313,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,74*
€ 373,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,69*
€ 369,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,59*
€ 361,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,95*
€ 356,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,15*
€ 333,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.