Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-460719 Herst.-Nr.: 90RC00N0-M0UAY0 EAN/GTIN: 4711387367629 |
| |
|
| | |
| LEISE. KÜHL. RAFFINIERT. Erlebe eine unvergleichliche Kühlleistung und einen leisen Betrieb. Die ProArt LC 420 wird von einem leistungsstarken Dreiphasenmotor und Noctua IndustrialPPC-Lüftern angetrieben und integriert erstklassige Technik in ein elegantes, zurückhaltendes Design. Eine beleuchtete Anzeige auf dem Pumpendeckel zeigt die Systemstatistiken in der für ProArt typischen minimalistischen Art und Weise an und liefert Echtzeitinformationen auf einen Blick. Und die subtile und anmutige Ästhetik verleiht deinem System einen Hauch von Raffinesse. Cool, leise und stilvoll - das perfekte Dreiergespann für alle, die Content erstellen.
Beleuchtete Anzeige Eine innovative, beleuchtete Anzeige für Echtzeit-Informationen des PCs, wie z. B. Systemlast, Temperaturen und Lüftergeschwindigkeiten, die einen schnellen Überblick über den Systemstatus ermöglicht. Weitere Informationen: | | weight: | 3.184 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.460 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 239,86* | € 269,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 257,82* | € 291,22* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 272,37* | € 307,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,09* | € 312,76* | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,00* | ab € 280,67* | € 315,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|