Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Loki SFX-L 1200W Titanium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1126953
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00N0-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081721574
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
ASUS 1200W / ATX 3.0 / 120mm / 80+ Titanium Zertifizierung / Modular
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.9 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
1200 W
Formfactor PSU:
ATX 3.0
Cable Management:
Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Titanium
Fan Size:
120 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 271,16*
€ 299,43*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 296,35*
€ 326,81*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 298,62*
€ 329,46*
€ 6,78*
ab € 311,36*
€ 342,73*
Lager 1546
45
€ 2,00*
ab € 312,97*
€ 345,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,47*
€ 411,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,28*
€ 409,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,33*
€ 399,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,71*
€ 393,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.